BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M12-1.75, 30MM L, MÉTRIQUE, 50PQ
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ, ACIER, CLASSE 4.6, GALVANISÉ, M12-1.75, 30MM L, MÉTRIQUE, 50PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon de carrosserie en acier de classe 4.6 et galvanisé. Avec un écrou et conforme aux normes DIN603.
Spécifications techniques
Article Boulon de carrosserie
Grade/classe du matériau Classe 4.6
Taille de filetage M12 x 1,75
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Largeur de tête 29,35 mm
Hauteur maximale de la tête 6,95 mm
Largeur du cou 12,7 mm
Largeur minimale du cou 12,7 mm
Résistance à la traction 58,000 lb/po²
Système de mesure Métrique
Style de tête Ronde
Taille de vis M12
Matériau Acier
Finition Galvanisé
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 30 mm
Longueur minimale du filetage 30 mm
Hauteur de tête 6,95 mm
Type de collet Carré
Hauteur du cou 8,75 mm
Hauteur minimale du cou 8,75 mm
Normes dimensionnelles DIN 603
Pas de filetage 1.75 mm
Écrou inclus Oui
Type Boulon de carrosserie
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)