!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, PLASTIQUE, 2,68 PO LARGEUR, BASE NOIRE, COUVERCLE GRIS

ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, PLASTIQUE, 2,68 PO LARGEUR, BASE NOIRE, COUVERCLE GRIS

DAYTON

ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, PLASTIQUE, 2,68 PO LARGEUR, BASE NOIRE, COUVERCLE GRIS close
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
ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, PLASTIQUE, 2,68 PO LARGEUR, BASE NOIRE, COUVERCLE GRIS

ENCEINTE AVEC BOUTON-POUSSOIR, PLASTIQUE, 2,68 PO LARGEUR, BASE NOIRE, COUVERCLE GRIS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.77 / CHAQUE
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
  • N° article GGE32W279
  • N° de modèle du manufacturier 32W279
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnceinte avec bouton-poussoir
  • Nb de trous1
  • Taille de conduit1/2 po
  • Taille de trou22,5 mm
  • Hauteur1,98 po
  • Profondeur2,91 po
  • À utiliser avecOpérateurs RP2B, bouton-poussoirs 22 mm en plastique ou tête de témoins lumineux
  • Nb de colonnes 1
  • Classe NEMA 4, 4X
  • Dimensions H 1,98 po x La 2,68 po x P 2,91 po
  • Matériau Plastique
  • Largeur 2,68 po
  • Couleur Base noire, couvercle gris
  • Normes IEC, UL, CSA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)