!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSORTIMENT DE CALES FENDUES,POUCES,SANS ONGLETS,ACIER,NON GRADUÉ,140-P,6 TAILLES,1

ASSORTIMENT DE CALES FENDUES,POUCES,SANS ONGLETS,ACIER,NON GRADUÉ,140-P,6 TAILLES,1

DISCO

ASSORTIMENT DE CALES FENDUES,POUCES,SANS ONGLETS,ACIER,NON GRADUÉ,140-P,6 TAILLES,1 close
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
ASSORTIMENT DE CALES FENDUES,POUCES,SANS ONGLETS,ACIER,NON GRADUÉ,140-P,6 TAILLES,1

ASSORTIMENT DE CALES FENDUES,POUCES,SANS ONGLETS,ACIER,NON GRADUÉ,140-P,6 TAILLES,1

DISCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12T283
  • N° de modèle du manufacturier 8101
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163301
  • PAGE DU CATALOGUE # 1193
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Informations sur le produit

Assortiment de cales fendues en acier galvanisé. Comprend un coffret de 11x6¾po avec 6 compartiments, 20 cales 1/16po ép ½po fente 1⅛x1⅛po, 20 cales 1/16po ép ⅜po fente 1¼x1⅛po, 20 cales ⅛po ép ½po fente 1⅛x1⅛po, 20 cales ⅛po ép ⅜po fente 1¼x1⅛po et d’autres.

Spécifications techniques

  • Hauteur d'onglet0 in
  • Nb de pièces140
  • Comprend(30) cales en acier zingué de 1/16 po d'épaisseur, rainure 3/8 po, 15/16 po rond, (30) cales en acier zingué de 1/8 po d'épaisseur, rainure 3/8 po, 15/16 po rond, (20) cales en acier zingué de 1/16 po d'épaisseur, rainure 3/8 po, 1-1/4 po x 1-1/8 po, (20) cales en acier zingué de 1/8 po d'épaisseur, rainure 3/8 po, 1-1/4 po x 1-1/8 po, (20) cales en acier zingué de 1/16 po d'épaisseur, rainure 1/2 po 1-1/8 po x 1-1/8 po, (20) cales en acier zingué de 1/8 po d'épaisseur, rainure 1/2 po, 1-1/8 po x 1-1/8 po, (1) boîtier en plastique transparent avec 6 compartiments de 11 po x 6-3/4 po
  • Largeur d'onglet 0 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)