!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, S/CADRE, PROTECT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR ARGENTÉ / BL, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, S/CADRE, PROTECT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR ARGENTÉ / BL, POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES SEC, S/CADRE, PROTECT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR ARGENTÉ / BL, POLYCARBONATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, S/CADRE, PROTECT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR ARGENTÉ / BL, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, S/CADRE, PROTECT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR ARGENTÉ / BL, POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 60,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS7275S
  • N° de modèle du manufacturier S7275S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Gardez vos yeux confortablement protégés lorsque vous êtes au travail avec ces lunettes de sécurité sans monture. La lentille bleue miroir est résistante aux rayures et protège des rayons UV. Le cadre en polycarbonate de couleur argentée est léger et durable. Une pièce nasale souple les maintient confortablement en place. Elles sont classées CSA et ANSI pour s'assurer qu'ils répondent à vos normes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleBleu
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieProvoq
  • Largeur de branche à branche136 mm
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Bleu
  • Type de cadre Sans cadre
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande