!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTILATEUR,1/5-3/4HP,1075 TR/MIN

MOTEUR VENTILATEUR,1/5-3/4HP,1075 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR VENTILATEUR,1/5-3/4HP,1075 TR/MIN close
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
MOTEUR VENTILATEUR,1/5-3/4HP,1075 TR/MIN

MOTEUR VENTILATEUR,1/5-3/4HP,1075 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $400.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5RHT9
  • N° de modèle du manufacturier 5RHT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/5 - 3/4
  • Nb de vitesses4
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Longueur d'arbre6 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Intensité maximale (A)4,4
  • Longueur sans tige5-7/8 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requis2MDV6, 2MDV7
  • Longueur de borne36 po
  • Efficacité nominale0.647
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau5-3/16 po
  • Nb de goujons4
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Overall Length 12-11/16 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes UL (E37403), CSA (244617)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)