!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR SOUFF,1/5A3/4HP,1075T/M

MOTEUR SOUFF,1/5A3/4HP,1075T/M

DAYTON

MOTEUR SOUFF,1/5A3/4HP,1075T/M close
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
MOTEUR SOUFF,1/5A3/4HP,1075T/M

MOTEUR SOUFF,1/5A3/4HP,1075T/M

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $250.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5RHT8
  • N° de modèle du manufacturier 5RHT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.60 Degrees C
  • Longueur hors tout10-7/8 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requis2MDV6, 2MDV7
  • Longueur de borne36 po
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau5-3/16 po
  • Nb de goujons4
  • HP 1/5 - 3/4
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 9,1
  • Longueur sans tige 5-7/8 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Efficacité nominale 58 %
  • Normes UL (E37403), CSA (244617)