!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE D'UNIFORMISATION,TROU CENTRAL,8000 TR/MIN MAX,6 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

DISQUE D'UNIFORMISATION,TROU CENTRAL,8000 TR/MIN MAX,6 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE D'UNIFORMISATION,TROU CENTRAL,8000 TR/MIN MAX,6 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE D'UNIFORMISATION,TROU CENTRAL,8000 TR/MIN MAX,6 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

DISQUE D'UNIFORMISATION,TROU CENTRAL,8000 TR/MIN MAX,6 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT07U625
  • N° de modèle du manufacturier 07U625
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.314 lb

Informations sur le produit

Ce disque de mélange a un diamètre de 6 pouces, une épaisseur de 1/4 de pouce et une vitesse maximale de 8 000 tr/min. Ce disque est monté entre le papier abrasif et la plaquette à travers le trou central.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'uniformisation
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires