Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée XP a un diamètre de 4 po et une épaisseur de plaque de 0,08 po, en plus d’atteindre une vitesse maximale de 15 200 tr/min. Elle est dotée d’un bord continu, est de bonne qualité et possède un arbre rond de ⅝ ou ⅞ po. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe les matériaux de maçonnerie d’une profondeur maximum de un pouce et s’utilise avec des meuleuses à angle/scies de maçonnerie.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
Vitesse maximale de la lame15 200 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleMaçonnerie
Trou en forme de losangeNon
Diamètre de lame4 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies à maçonnerie
Type de rebordContinu
Classe/qualitéBon
Épaisseur de plaque0,080 po
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca