!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 3⅝X5/16X0,035 PO, 18 DENTS/PO, FLEXIBLE, PQ DE 5

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 3⅝X5/16X0,035 PO, 18 DENTS/PO, FLEXIBLE, PQ DE 5

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 3⅝X5/16X0,035 PO, 18 DENTS/PO, FLEXIBLE, PQ DE 5 close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 3⅝X5/16X0,035 PO, 18 DENTS/PO, FLEXIBLE, PQ DE 5

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 3⅝X5/16X0,035 PO, 18 DENTS/PO, FLEXIBLE, PQ DE 5

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.16 / PAQUET de 5
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
  • N° article LNX20521
  • N° de modèle du manufacturier 20521318RC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative en bimétal mesure 3⅝ po de longueur x 5/16 po de largeur x 0,035 po d’épaisseur. Elle possède une tête de coupe en bimétal, un dos droit et un tranchant flexible pour les coupes courbes. La lame pour métal fin comporte 18 dents/po qui permet de couper les métaux ferreux, l’acier de construction, les tuyaux, les conduits et l’acier inoxydable de 1/16 à ⅛ po. Cinq lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésMétaux ferreux
  • Dents par pouce18
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantFlexible pour les coupes courbés
  • Hauteur5/16 po
  • Application - matière principale Métal fin
  • Longueur de lame 3 5/8 po
  • Trait de scie 0,035 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives