Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette fiche domestique mâle à lames droites avec mise à la terre s'adapte à une taille de fil comprise entre ¼ pouce et 33/50 po. Elle a trois fils et les lames sont fermement encastrées dans un corps isolant. Elle dispose de vis de borne larges et est fabriquée en vinyle thermoplastique jaune. Elle peut être utilisée pour des applications sur surfaces dures. Elle est conçue pour 15 ampères à 125V. Sa configuration NEMA est 5-15P.
Spécifications techniques
ArticleFiche à lames
Courant nominal15 A
Configuration de fiche NEMA5-15P
Nb de pôles2
Type de connexion filaireBornes à vis
Classe/qualitéSpécification fédérale
MarchéCommercial
Taille minimale du fil18 AWG
Matériau de lameLaiton
Orientation de la connexionAngulaire
Couleur de boîtierJaune
Nb de lames3
Tension nominale (V)125 V CA
Style de câblagePar l'arrière
Matériau de boîtierVinyle
Taille maximale du fil12 AWG
NormesNOM, conforme à la directive RoHS, UL
Longueur du corps2,5 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: