!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À LAMES, 2 PÔLES, VINYLE, 250 V, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 12 AWG, JAUNE

FICHE À LAMES, 2 PÔLES, VINYLE, 250 V, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 12 AWG, JAUNE

COOPER

FICHE À LAMES, 2 PÔLES, VINYLE, 250 V, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 12 AWG, JAUNE close
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
FICHE À LAMES, 2 PÔLES, VINYLE, 250 V, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 12 AWG, JAUNE

FICHE À LAMES, 2 PÔLES, VINYLE, 250 V, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 12 AWG, JAUNE

COOPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 283,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article EGE4866BOX
  • N° de modèle du manufacturier 4866BOX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lames
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierJaune
  • Nb de lames3
  • Tension nominale (V)250 V
  • Style de câblageNoir
  • Matériau de boîtierVinyle
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • NormesNOM, conforme à la directive RoHS, UL
  • Longueur du corps2,5 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Configuration de fiche NEMA 6-15P
  • Nb de pôles 2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Marché Commercial
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Matériau de lame Laiton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)