!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON QUICK GRIP À LAME DRTE,NEMA 5-15R,15 A,125 V,JNE,CORDON TAILLE 11/50 PO - 33/50 PO,VINYLE

BOUCHON QUICK GRIP À LAME DRTE,NEMA 5-15R,15 A,125 V,JNE,CORDON TAILLE 11/50 PO - 33/50 PO,VINYLE

COOPER

BOUCHON QUICK GRIP À LAME DRTE,NEMA 5-15R,15 A,125 V,JNE,CORDON TAILLE 11/50 PO - 33/50 PO,VINYLE close
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
BOUCHON QUICK GRIP À LAME DRTE,NEMA 5-15R,15 A,125 V,JNE,CORDON TAILLE 11/50 PO - 33/50 PO,VINYLE

BOUCHON QUICK GRIP À LAME DRTE,NEMA 5-15R,15 A,125 V,JNE,CORDON TAILLE 11/50 PO - 33/50 PO,VINYLE

COOPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.78 / CHAQUE
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
  • N° article EGEAH5965Y
  • N° de modèle du manufacturier AH5965Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette fiche mâle Quick-Grip à lames droites s'adapte à une taille de fil comprise entre 11/50 pouce et 33/50 po. Elle a trois fils, avec trois vis, et est fabriquée en vinyle jaune. Il est conçu pour 15 ampères à 125V. Sa configuration NEMA est 5-15P.

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lames
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierJaune
  • Nb de lames3
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Pour le diamètre maximal du câble2/3 po
  • Classe/qualitéUsage général
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Matériau de lameLaiton
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre minimal du câble 2/9 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Normes Classé UL, Conformité RoHS
  • Longueur du corps 1,67 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)