!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À LAMES, 2 PÔLES, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 10 AWG, NOIR

FICHE À LAMES, 2 PÔLES, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 10 AWG, NOIR

COOPER

FICHE À LAMES, 2 PÔLES, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 10 AWG, NOIR close
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
FICHE À LAMES, 2 PÔLES, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 10 AWG, NOIR

FICHE À LAMES, 2 PÔLES, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 18 AWG, 10 AWG, NOIR

COOPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.47 / CHAQUE
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
  • N° article EGE1709BOX
  • N° de modèle du manufacturier 1709BOX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lames
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Nb de lames3
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageNoir
  • Matériau de boîtierCaoutchouc thermoplastique
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • NormesHomologué cULus, NOM, conforme à la directive RoHS, UL
  • Longueur du corps3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Marché Commercial
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Matériau de lame Laiton
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)