Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée segmentée FR3 Dri Disc a un diamètre de 14 pouces et un arbre rond d’un pouce. Elle a une vitesse maximale de 5 460 tours/minute et coupe le béton, le fer et le métal jusqu’à une profondeur de cinq pouces. La lame de sauvetage en cas d’incendie humide/sec est utilisée avec des scies mécaniques.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre1 po
Vitesse maximale de la lame5 460 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleLutte contre les incendies
Classe/qualitéMieux
Matériau de lameDiamant
Épaisseur de plaque0,130 po
Diamètre de lame14 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieTronçonneuses à meule
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésBéton, fer, métal
Trait de scie0,14 po
Trou en forme de losangeNon
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca