!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO close
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
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.68 / CHAQUE
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
  • N° article HUS542777197
  • N° de modèle du manufacturier 542777197
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée segmentée FR3 Dri Disc a un diamètre de 12 pouces et un arbre rond d’un pouce. Elle a une vitesse maximale de 6 300 tours/minute et coupe le béton, le fer et le métal jusqu’à une profondeur de 4 pouces. La lame de sauvetage en cas d’incendie humide/sec est utilisée avec des scies mécaniques.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame6 300 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleLutte contre les incendies
  • Classe/qualitéBon
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,130 po
  • Diamètre de lame 12 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Tronçonneuses à meule
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton, fer, métal
  • Trait de scie 0,14 po
  • Trou en forme de losange Non
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)