!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALE VENT. 30 PO PR GGS1RWB4/1RWB5

PALE VENT. 30 PO PR GGS1RWB4/1RWB5

DAYTON

PALE VENT. 30 PO PR GGS1RWB4/1RWB5 close
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
PALE VENT. 30 PO PR GGS1RWB4/1RWB5

PALE VENT. 30 PO PR GGS1RWB4/1RWB5

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.19 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2MVX9
  • N° de modèle du manufacturier 2MVX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1871
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • Diamètre d'alésage (po)43/64
  • Nb de lames3
  • Régime (tr/min)1 100/900
  • Matériau de lameAluminium enduit de poudre noir
  • Diamètre d'hélice (po) 30
  • Diamètre d'alésage (mm) 17
  • HP 1/4
  • Type d'entraînement Direct
  • À utiliser avec 1RWB4A, 1RWB5A