!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 10 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 6800 TR/MIN, PORCELAINE/GRANITE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 10 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 6800 TR/MIN, PORCELAINE/GRANITE

BOSCH

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 10 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 6800 TR/MIN, PORCELAINE/GRANITE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 10 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 6800 TR/MIN, PORCELAINE/GRANITE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 10 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 6800 TR/MIN, PORCELAINE/GRANITE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.44 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDB1066
  • N° de modèle du manufacturier DB1066
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée Rapido est fabriquée en acier et a un diamètre de 10 pouces avec une vitesse de rotation de 6800 tr/min. Elle a un bord continu, un arbre rond de ⅝ pouces et une épaisseur de segment de 0,063 pouce. La lame de coupe humide/sec coupe la céramique, le granit et la porcelaine jusqu’à une largeur de 0,047 pouce. La lame est destinée aux scies à carreaux.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame6 800 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleSpécialité
  • Classe/qualitéMeilleur
  • Matériau de lameAcier
  • Épaisseur de plaque0,080 po
  • Diamètre de lame 10 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à rail
  • Type de rebord Continu
  • Matériaux coupés Céramique, granit, porcelaine
  • Trait de scie 0,047 po
  • Trou en forme de losange Non