!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 4 PO DIAM, ⅝ PO, MOUILLÉ/SEC, 14 500 TR/MIN, PIERRE/BÉTON/BRIQUE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 4 PO DIAM, ⅝ PO, MOUILLÉ/SEC, 14 500 TR/MIN, PIERRE/BÉTON/BRIQUE

BOSCH

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 4 PO DIAM, ⅝ PO, MOUILLÉ/SEC, 14 500 TR/MIN, PIERRE/BÉTON/BRIQUE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 4 PO DIAM, ⅝ PO, MOUILLÉ/SEC, 14 500 TR/MIN, PIERRE/BÉTON/BRIQUE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 4 PO DIAM, ⅝ PO, MOUILLÉ/SEC, 14 500 TR/MIN, PIERRE/BÉTON/BRIQUE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.23 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDB442C
  • N° de modèle du manufacturier DB442C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée a un diamètre de 4 po avec un trait de scie/une plaque de 0,08 po d’épaisseur et une vitesse de 14 500 tr/min. Elle a un bord turbo, un arbre rond de ⅝ po et une épaisseur de segment de 0,075 po. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe la pierre, le béton et la brique. Elle coupe jusqu’à une largeur de 0,08 po et une profondeur de 1 po.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame14 500 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleUsage général
  • Classe/qualitéMeilleur
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,075 po
  • Diamètre de lame 4 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires
  • Type de rebord Turbo
  • Matériaux coupés Béton, maçonnerie, pierre
  • Trait de scie 0,08 po
  • Trou en forme de losange Non