Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée XP Tuckpoint a un diamètre de 4 po, une épaisseur de plaque de 0,25 po et atteint une vitesse maximale de 15 200 tr/min. Elle est dotée d’un bord segmenté, d’une qualité supérieure et d’un arbre rond de ⅝ po avec un défonceur diamanté. La lame de coupe à sec coupe la maçonnerie à une profondeur d’un pouce et est utilisée avec des meuleuses d’angle/scies de maçonnerie.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre5/8 po
Vitesse maximale de la lame15 200 tr/min
Type de coupeSec
Application - matière principaleMaçonnerie
Trou en forme de losangeOui
Diamètre de lame4 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies à maçonnerie
Type de rebordSegmenté
Classe/qualitéBon
Épaisseur de plaque0,250 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca