!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 14500 TR/MIN, POUR MEULEUSE ANGULAIRE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 14500 TR/MIN, POUR MEULEUSE ANGULAIRE

BOSCH

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 14500 TR/MIN, POUR MEULEUSE ANGULAIRE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 14500 TR/MIN, POUR MEULEUSE ANGULAIRE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4 PO, ⅝ PO, HUMIDE/SEC, 14500 TR/MIN, POUR MEULEUSE ANGULAIRE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.66 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDB443C
  • N° de modèle du manufacturier DB443C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée de première qualité a un diamètre de quatre pouces avec une épaisseur de plaque de 0,063 pouce et une vitesse de 14500 tr/min. Elle a un bord continu et un arbre rond de ⅝ pouces. La lame de coupe humide/sec coupe la céramique, le granit et le marbre. Elle coupe jusqu’à une largeur de 0,06 pouce et une profondeur d’un pouce. La lame est destinée aux meuleuses d’angle et aux scies à carreaux.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame14 500 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleSpécialité
  • Classe/qualitéMeilleur
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,063 po
  • Diamètre de lame 4 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires, scies à carreaux
  • Type de rebord Continu
  • Matériaux coupés Céramique, granit, marbre
  • Trait de scie 0,06 po
  • Trou en forme de losange Non