Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée Extreme Diamond Edge en acier mesure 14 po de diamètre avec une épaisseur de plaque de 0,11 po et une vitesse maximale de 4 300 tr/min. Il a un bord segmenté, une bonne qualité et un arbre rond d'un pouce. La lame de coupe à sec coupe les métaux ferreux jusqu'à 5 po de profondeur et est destinée à être utilisée avec des scies à découper.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre1 po
Vitesse maximale de la lame4 300 tr/min
Type de coupeSec
Application - matière principaleMétal
Classe/qualitéBon
Trou en forme de losangeNon
Diamètre de lame14 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieScies de tronçonnage
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésMétaux ferreux
Matériau de lameAcier
Épaisseur de plaque0,110 po
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca