Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée banner line a une épaisseur de 0,125 pouce et un diamètre de 18 pouces. Elle fonctionne à une puissance maximale de 5 à 65 HP avec 3 395 tr/min et possède un arbre rond d’un pouce. La lame de coupe humide à bord segmenté coupe le béton vert/dur et l’asphalte d’une largeur de 0,125 pouce. Elle peut être utilisée avec les grandes scies plates et les petites scies plates.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre1 po
Vitesse maximale de la lame3 395 tr/min
Type de coupeHumide
Application - matière principaleDémolition
Classe/qualitéMieux
Matériau de lameDiamant
Épaisseur de plaque0,130 po
Diamètre de lame18 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieGrandes scies plates, petites scies plates
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésBéton, granit
Trait de scie0,125 po
Trou en forme de losangeNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca