!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO close
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
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, 4 PO

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $404.03 / CHAQUE
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
  • N° article HUS542774540
  • N° de modèle du manufacturier 542774540
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée segmentée Elite-Cut HI5 a un diamètre de 12 pouces et un arbre rond d’un pouce. Elle a une vitesse maximale de 6 300 tr/min qui permet de couper le béton, la maçonnerie et la pierre de 4 pouces de profondeur. La lame de scie à béton humide/à sec est utilisée avec les outils de coupe électriques et les petites scies plates.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame6 300 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Classe/qualitéMieux
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,130 po
  • Diamètre de lame 12 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Tronçonneuses à meule, petites scies plates
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Béton, maçonnerie, pierre
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)