!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 4½ PO, ⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 13200 TR/MIN, PR MEULEUSE D'ANGLE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 4½ PO, ⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 13200 TR/MIN, PR MEULEUSE D'ANGLE

BOSCH

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 4½ PO, ⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 13200 TR/MIN, PR MEULEUSE D'ANGLE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 4½ PO, ⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 13200 TR/MIN, PR MEULEUSE D'ANGLE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 4½ PO, ⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 13200 TR/MIN, PR MEULEUSE D'ANGLE

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.60 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDB4541C
  • N° de modèle du manufacturier DB4541C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée de première qualité a un diamètre de 4½ po avec une épaisseur de plaque de 0,079 po et une vitesse de 13 200 tr/min. Elle a un bord segmenté et un arbre rond de ⅞ po avec un losange amovible. La lame polyvalente de coupe au mouillé/à sec coupe le béton/les blocs/la brique jusqu'à une largeur de 0,079 po et une profondeur de 1¼ po.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame13 200 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Profondeur de coupe max.1-1/4 po
  • Matériaux coupésBloc, brique, béton, maçonnerie, pierre
  • Trait de scie0,079 po
  • Trou en forme de losangeOui
  • Diamètre de lame 4 1/2 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires
  • Type de rebord Segmenté
  • Application - matière principale Usage général
  • Classe/qualité Meilleur
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,079 po