!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,PORTABLE,P/FNT DUCTILE,24 GRAINS,5,500 TR/MIN,TP 1,14 X 5/32 X 20 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,PORTABLE,P/FNT DUCTILE,24 GRAINS,5,500 TR/MIN,TP 1,14 X 5/32 X 20 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,PORTABLE,P/FNT DUCTILE,24 GRAINS,5,500 TR/MIN,TP 1,14 X 5/32 X 20 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,PORTABLE,P/FNT DUCTILE,24 GRAINS,5,500 TR/MIN,TP 1,14 X 5/32 X 20 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,PORTABLE,P/FNT DUCTILE,24 GRAINS,5,500 TR/MIN,TP 1,14 X 5/32 X 20 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 236,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW36160
  • N° de modèle du manufacturier 36160
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.4 lb

Informations sur le produit

Mesurant 14 x 5/32 x 20 pouces, cette meule à tronçonner à grande vitesse de type 1, de 24 grains, a un régime maximal de 5 500 tr/min. Cette meule à tronçonner a un grain d'oxyde d'aluminium et convient aux applications sur fonte ductile.

Spécifications techniques

  • ArticleDouble de disque à coupe rapide
  • SérieHaute vitesse de tronçonneuse à double
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)