Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette fiche polarisée à lames droites pour usage domestique est dotée de vis de borne larges et d'un corps en vinyle thermoplastique jaune. Elle est de 15 ampères et 125V, a trois fils et un diamètre de cordon de 6,35 à 16,64 mm.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de lame
Courant nominal15 A
Configuration de prise NEMA5-15R
Nb de fils3
Type de connexion filaireBornes à vis
Pour le diamètre minimal du câble2/3 po
Mise à la terreMis à la terre
MarchéCommercial
Taille minimale du fil18 AWG
Matériau des contactsLaiton
Orientation de la connexionDroite
Couleur de boîtierJaune
Nb de pôles2
Tension nominale (V)125 V CA
Pour le diamètre maximal du câble1/4 po
Classe/qualitéSpécification fédérale
Matériau de boîtierVinyle
Taille maximale du fil12 AWG
NormesNOM, conforme à la directive RoHS, UL
Longueur hors tout2 3/5 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: