!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLADE CONNECTOR,2 POLES,3 WIRES,BLACK

BLADE CONNECTOR,2 POLES,3 WIRES,BLACK

COOPER

BLADE CONNECTOR,2 POLES,3 WIRES,BLACK close
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
BLADE CONNECTOR,2 POLES,3 WIRES,BLACK

BLADE CONNECTOR,2 POLES,3 WIRES,BLACK

COOPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.25 / CHAQUE
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
  • N° article EGE222BOX
  • N° de modèle du manufacturier 222BOX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de lame
  • Courant nominal15 A
  • Configuration de prise NEMA5-15P
  • Nb de fils3
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • MarchéCommercial
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de câblageNoir
  • Longueur hors tout3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Matériau de boîtier Caoutchouc thermoplastique
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Normes NOM, UL
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)