!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅞ PO, RONDE, SEC, 8 700 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅞ PO, RONDE, SEC, 8 700 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

DEWALT

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅞ PO, RONDE, SEC, 8 700 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅞ PO, RONDE, SEC, 8 700 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 7 PO DIAM, ⅞ PO, RONDE, SEC, 8 700 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.81 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW4712
  • N° de modèle du manufacturier DW4712
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.3 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée a un diamètre de 7 po, une épaisseur de plaque de 0,09 po et une vitesse maximale de 8 700 tours/minute. Elle a un bord segmenté, une qualité supérieure et un arbre rond de ⅞ po avec un débouchoir en diamant. La lame de coupe à sec coupe la maçonnerie jusqu’à 2¼ po de profondeur et est utilisée avec les scies des meuleuses d’angle.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame8 700 tr/min
  • Type de coupeSec
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Classe/qualitéBon
  • Épaisseur de plaque0,090 po
  • Diamètre de lame 7 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Maçonnerie
  • Trou en forme de losange Oui