!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURE NOIR ATT. FACILE 74L,1/100

SAC ORDURE NOIR ATT. FACILE 74L,1/100

GLAD

SAC ORDURE NOIR ATT. FACILE 74L,1/100 close
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
SAC ORDURE NOIR ATT. FACILE 74L,1/100

SAC ORDURE NOIR ATT. FACILE 74L,1/100

GLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.70 / CHAQUE
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
  • N° article CLO80042
  • N° de modèle du manufacturier 10067489800429
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • CouleurNoir
  • Type de fermeture du sacAttache facile
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau100
  • Capacité 74 L
  • Charge max. 74 lb
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Application Commercial
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)