!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, QUALITE ENTREPRENEUR, NOIR, 33X48PO, 3 MIL, BT 30

SACS ORDURES, QUALITE ENTREPRENEUR, NOIR, 33X48PO, 3 MIL, BT 30

RALSTON

SACS ORDURES, QUALITE ENTREPRENEUR, NOIR, 33X48PO, 3 MIL, BT 30 close
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
SACS ORDURES, QUALITE ENTREPRENEUR, NOIR, 33X48PO, 3 MIL, BT 30

SACS ORDURES, QUALITE ENTREPRENEUR, NOIR, 33X48PO, 3 MIL, BT 30

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.26 / BOÎTE
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
  • N° article RSN0379-01
  • N° de modèle du manufacturier 0379-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.79 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures noirs de qualité entrepreneur sont faits pour durer. Ils mesurent 33 x 48 pouces et ont une épaisseur de 3 mm, offrant une durabilité optimale pour contenir vos lourdes charges de déchets. Chaque boîte distributrice est livrée avec 2 rouleaux détachables perforés de 15 sacs pour une utilisation facile et pratique.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Épaisseur3,0 mil
  • Configuration de paquet2 rouleaux de 15 sacs/boîte
  • % de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
  • ParfumNon parfumé
  • Largeur 35 po
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Type de fermeture du fond Plate
  • Sacs par paquet 30
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)