!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT DE MONTAGE FOMLY B1400 OU B

SUPPORT DE MONTAGE FOMLY B1400 OU B

COOPER B-LINE

SUPPORT DE MONTAGE FOMLY B1400 OU B close
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
SUPPORT DE MONTAGE FOMLY B1400 OU B

SUPPORT DE MONTAGE FOMLY B1400 OU B

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.95 / CHAQUE
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
  • N° article CBLBL1400
  • N° de modèle du manufacturier BL1400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupports de conduit
  • Taille de tuyau compatible1/2 po
  • FinitionZinguée
  • Longueur hors tout1 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • Type de conduit compatibleTME, rigide
  • À utiliser avecConduit 1/2 po à 4 po
  • SérieEaton B-Line
  • Sous-catégorieBride de conduit
  • Capacité de charge 400 lb
  • Matériau Acier inoxydable 304.
  • Couleur Gris
  • Largeur hors tout 1 po
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 1/2 po
  • Diamètre de trou de montage 0,281 po
  • Normes UL/cUL.
  • Poids 0,06 lb