!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIT POWER DRIVE 1/4IN HEX 2

BIT POWER DRIVE 1/4IN HEX 2

APEX

BIT POWER DRIVE 1/4IN HEX 2 close
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
BIT POWER DRIVE 1/4IN HEX 2

BIT POWER DRIVE 1/4IN HEX 2

APEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.74 / EACH
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
  • N° article APX492X
  • N° de modèle du manufacturier 492X
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 266
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Phillips power drive bits 1/4 inch Hex. Apex is a licensed manufacturer of Phillips bits. Insert bits are generally used in bit holders, while powerbits are installed directly into the chuck of the power tool. Manufactured from premium tool alloys.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Bit
  • Bit StylePhillips
  • Shank StyleHex
  • Single End/Double EndSingle End
  • Overall Bit Length1 15/16 in
  • Fastening Tool ItemPower Bit
  • Impact RatedYes
  • Application - Tools Power
  • Fastening Tool Tip Size #2
  • Hex Shank Size 1/4 in
  • Fastening Tool Material S2 Steel
  • SAE or Metric SAE
  • Finish Unfinished
  • For Use With Power Tool
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)