!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, 2 13/16 PO LO, COBALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, 2 13/16 PO LO, COBALT

DEWALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, 2 13/16 PO LO, COBALT close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, 2 13/16 PO LO, COBALT

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 1/16 PO LO, 2 13/16 PO LO, COBALT

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.95 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWA1208
  • N° de modèle du manufacturier DWA1208
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette mèche à queue ronde de calibre M35 est en acier allié au cobalt, avec une finition à l’oxyde noir, et possède une tige droite. Cette mèche à tige ronde a un sens de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 2 13/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret1/8 po
  • Type de pointe du foretRefendu
  • Longueur de goujure1 1/16 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.9xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de matériau - usinageM35
  • Matériau - usinage Acier allié au cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 1 1/16 po
  • Longueur hors tout 2 13/16 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Résistance nominale aux chocs Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)