Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à bout cylindrique en acier rapide a une tige de 7/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret à bout cylindrique de série courte a un fini oxyde noir et des mesures fractionnelles en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 5 37/64 po de long. De plus, il a des cannelures en spirale de 4 3/64 po, une tige droite à trois directions de coupe plate à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet pointe pilote
Équivalent décimal0,4375 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure4-3/64 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige7/16 po
Rapport profondeur x dia.9xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Taille de foret7/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale4-3/64 po
Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
Longueur hors tout5-37/64 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: