Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide et a une tige de 5/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret court à tige hexagonale a une finition en oxyde ferreux doré et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/2 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 3/16 po, une tige droite à 3 pans, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige hexagonale
Équivalent décimal0,3125 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale3-3/16 po
Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
Longueur hors tout4-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Taille de foret5/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure3-3/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige5/16 po
Rapport profondeur x dia.10xD
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeConique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,93 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: