!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 3 PO LONG, 6 PO LONG

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 3 PO LONG, 6 PO LONG

DEWALT

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 3 PO LONG, 6 PO LONG close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 3 PO LONG, 6 PO LONG

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 3 PO LONG, 6 PO LONG

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.17 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW1623
  • N° de modèle du manufacturier DW1623
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver & Deming avec tige réduite possède une finition noire et dorée. Il a un angle de pointe de 118° et une taille de 11/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Taille de foret11/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale3 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Diamètre de tige1/2 po
  • NormesAucune classification
  • Construction de l'âmeConique
  • Code ISO - matière principaleP
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,6875 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 3 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Droite
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Acier