!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMNT BIORISQUES,65GAL,62LB

TROUSSE DEVERSEMNT BIORISQUES,65GAL,62LB

SPILLTECH

TROUSSE DEVERSEMNT BIORISQUES,65GAL,62LB close
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
TROUSSE DEVERSEMNT BIORISQUES,65GAL,62LB

TROUSSE DEVERSEMNT BIORISQUES,65GAL,62LB

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,012.83 / CHAQUE
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
  • N° article SLESPKHZ65HV
  • N° de modèle du manufacturier SPKHZ-65-HV
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement de biorisques
  • Liquides absorbésLiquides à risque biologique
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteVert
  • Poids du produit62 lb
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantSérie SPKHZ
  • Normes29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - coussinsLiquides nocifs pour l'organisme
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(10) remblais tubulaires absorbants HazMat jaunes YSO430 3 x 4 pi, (2) paires de gants en nitrile A-GLV-NIT, (3) sacs A-DISPBag 30 x 6 x 60 po avec attaches, (40) sacs et attaches d'évacuation jaunes YPB100H 15 x 19 cm, coussins lourds SonicBonded jaune HazMat, (6) joints antitamponnement A-SEAL 6 x 2 cm, (6) oreillers absorbants HazMat jaunesYPIL1818 18 po x 18 po, (6) remblais absorbants HazMat jaunes YSO815 3 po x 8 pi, lunettes de sécurité A-GOG, trousse à déversement de vinyle étiquette A-KITLABEL 3 po x 5 po, suremballage 65 gal haute visibilité A65OVER-HV 28 1/4 po x 37,37 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 44 gal
  • Capacité de conteneur 65 gal
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Série SPKHZ
  • Fluides absorbés - tampons Liquides nocifs pour l'organisme
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Liquides nocifs pour l'organisme
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 96 po