!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES, CSA, UV, STANDARD

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES, CSA, UV, STANDARD

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES, CSA, UV, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES, CSA, UV, STANDARD

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NR/TRSP, +1,50, BIFOCALES, CSA, UV, STANDARD

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPGB4010STR15
  • N° de modèle du manufacturier GB4010STR15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture XSG standard avec protection UVA/B à 100 % ont une monture en nylon noir. Dotées de lentilles bifocales en polycarbonate H2X antibuée avec une force dioptrique de +1,50, homologuées CSA, ces lunettes à usage général ont des coussinets en mousse résistants aux flammes et une sangle dotée d’un système de fixation rapide. Elles comprennent des branches et des sangles interchangeables.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de protectio bifocales
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Détectable avec rayons XOui
  • Force de dioptrie +1.50
  • Couleur de monture Noir
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande