!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, LECTURE, BIFOCALES, MOY

LUNETTES SEC, LECTURE, BIFOCALES, MOY

CONDOR

LUNETTES SEC, LECTURE, BIFOCALES, MOY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, LECTURE, BIFOCALES, MOY

LUNETTES SEC, LECTURE, BIFOCALES, MOY

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6PPA3
  • N° de modèle du manufacturier 6PPA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+1,50
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Fonction de la lentilleBifocale
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieLecteur V300
  • Largeur de branche à branche2 3/4 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Couleur du bras Gris
  • Type d'embout du bras Non réglable
  • Emplacement de la dioptrie Fond
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Revêtement de lentille Anti-rayures
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande