!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, ARGENT/NR/GR, +2,50

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, ARGENT/NR/GR, +2,50

CABOT

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, ARGENT/NR/GR, +2,50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, ARGENT/NR/GR, +2,50

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, ARGENT/NR/GR, +2,50

CABOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.83 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBT11379
  • N° de modèle du manufacturier 11379
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # 863
  • Poids à l’expédition 0.078 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection BX de taille moyenne avec demi-monture et protection UVA/B à 99,9 % ont une monture enveloppante en plastique argenté/noir. Dotées de lentilles bifocales grises en polycarbonate antibuée avec une force dioptrique inférieure de +2,50 et sont homologuées CSA, ces lunettes militaires unisexes ont des branches réglables argent/noir et ont un pont souple.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Force de dioptrie+2.50
  • Couleur de montureNoir/gris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série BX
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande