Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture Zenon Z12R de taille moyenne, sans monture, avec protection UVA/B de 99,9 %, ont une monture enveloppante en polycarbonate de couleur transparente/grise. Dotées de lentilles bifocales antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,50, ces lunettes unisexes sont munies d’embouts de branches en spatule coussinés, d’un pont moulée et de branches caoutchoutées.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
Couleur du brasTransparent
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+2.50
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
SérieZenon Z12R
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasSpatula
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureTransparent/gris
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: