!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,50, CSA, M

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,50, CSA, M

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,50, CSA, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,50, CSA, M

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,50, CSA, M

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS0663X
  • N° de modèle du manufacturier S0663X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 863
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité Seismic en polycarbonate, ont une protection UV à 99,9 % et une monture intégrale enveloppante moyenne noire. Elles ont des lentilles transparentes bifocales antibuée Uvextra avec un renfort dioptrique inférieur de +2,50 et sont homologuées CSA, ces lunettes de lecture diélectriques unisexes ont des bras noirs et comprennent un bandeau, une doublure pour les sourcils et une doublure pour les orbites.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasNon ajustable
  • Emplacement de la dioptrieBas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Force de dioptrie +2.50
  • Désignation pour les petites têtes H
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Seismic
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande