!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP, +2,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP, +2,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

PYRAMEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP, +2,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE close
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
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP, +2,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP, +2,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.23 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS2510R25
  • N° de modèle du manufacturier S2510R25
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.058 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Ztek de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection de 99 % contre les UVA/B/C ont une monture enveloppante transparente. Dotées de lentilles bifocales antirayures avec une force dioptrique de +2,50 à la partie inférieure de la lentille et sont homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche à bout droit, une plaquette nasale intégrée et des embouts de branches en caoutchouc souple antidérapant.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+2.50
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieZtek
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur du bras Transparent
  • Type d'embout du bras Droit
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)