Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture de sécurité Rad-Sequel RSx standard sans monture en polycarbonate avec protection UV ont une monture enveloppante transparente. Dotées de verres bifocaux en polycarbonate fumé antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,00. Les lunettes de lecture unisexes comportent des branches noires avec des embouts hybrides, des branches coussinées et des protège-nez.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
Couleur du brasNoir
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+2.00
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
SérieRad-Sequel RSx
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasHybride
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureTransparent
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,56 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: