!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,00, CSA, M

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,00, CSA, M

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,00, CSA, M close
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
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,00, CSA, M

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTES, PC, UVEXTRA, NR/TRNSP, +2,00, CSA, M

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.42 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS0662X
  • N° de modèle du manufacturier S0662X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 863
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité Seismic en polycarbonate, ont une protection UV à 99,9 % et une monture intégrale enveloppante moyenne noir. Elles ont des lentilles transparentes bifocales antibuée Uvextra avec un renfort dioptrique inférieur de +2,00 et sont homologuées CSA, ces lunettes de lecture diélectriques unisexes ont des bras noirs et comprennent un bandeau, une doublure pour les sourcils et une doublure pour les orbites.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasNon ajustable
  • Emplacement de la dioptrieBas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Force de dioptrie +2.00
  • Désignation pour les petites têtes H
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Seismic
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)