Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture Bearkat BK1 de taille moyenne sans monture en polycarbonate avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur grise. Dotées de lentilles bifocales Duramass à revêtement dur de couleur grise avec une dioptrie inférieure de +1,50, homologuées CSA, ces lunettes légères et unisexes sont équipées de branches coussinées avec des embouts hybrides et des branches souples antidérapantes.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
Couleur du brasGris
Type d'embout du brasHybride
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureGris
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Couleur de lentilleGris
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+1.50
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
SérieBK1
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: