!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP +1,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP +1,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

PYRAMEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP +1,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP +1,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIRAYURES, TRSP +1,50, BIFOCALE, PARTIE INFÉRIEURE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS2510R15
  • N° de modèle du manufacturier S2510R15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Ztek de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection de 99 % contre les UVA/B/C ont une monture enveloppante transparente. Dotées de lentilles bifocales antirayures avec une force dioptrique de +1,50 à la partie inférieure de la lentille et sont homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche à bout droit, une plaquette nasale intégrée et des embouts de branches en caoutchouc souple antidérapant.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+1.50
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieZtek
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur du bras Transparent
  • Type d'embout du bras Droit
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande