!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, DURAMASS, +1,00, BIFOCALES, CSA

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, DURAMASS, +1,00, BIFOCALES, CSA

MCR SAFETY

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, DURAMASS, +1,00, BIFOCALES, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, DURAMASS, +1,00, BIFOCALES, CSA

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, DURAMASS, +1,00, BIFOCALES, CSA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,55 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 162,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFBKH10G
  • N° de modèle du manufacturier BKH10G
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 863
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture Bearkat BK1 de taille moyenne sans monture en polycarbonate avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur grise. Dotées de lentilles bifocales Duramass à revêtement dur de couleur grise avec une dioptrie inférieure de +1,00, homologuées CSA, ces lunettes légères et unisexes sont équipées de branches coussinées avec des embouts hybrides et des branches souples antidérapantes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
  • Couleur du brasGris
  • Type d'embout du brasHybride
  • Emplacement de la dioptrieBas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Force de dioptrie +1.00
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série BK1
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires