Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de lecture Venture II de taille moyenne à demi-monture avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture enveloppante en nylon 6/6 de couleur noire. Elles sont munies de lentilles bifocales transparentes en polycarbonate antirayures à courbure de 9¾ avec une dioptrie inférieure de +1,00 qui répond à la norme CSA Z94.3-07, ces lunettes à usage général sont dotées de branches réglables avec embouts et d’un protège-nez en caoutchouc.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
Longueur du bras réglableOui
Matériau de brasPolycarbonate, élastomère thermoplastique
Protection diélectriqueNon
Force de dioptrie+1.00
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcasseNylon/polycarbonate
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
SérieVenture II
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Couleur du brasNoir
Type d'embout du brasRéglable
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Couleur de lentilleTransparent
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: