!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, 20/CS, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, 20/CS, BIFOCALES

3M

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, 20/CS, BIFOCALES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, 20/CS, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, +2,00, 20/CS, BIFOCALES

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBTSF420AF
  • N° de modèle du manufacturier SF420AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture SecureFit 400 standard sans monture avec protection UV de 99,9 % ont une monture en plastique enveloppante et transparente. Dotées de lentilles bifocales en polycarbonate antibuée et antirayures avec une dioptrie de +2,00. Les lunettes à usage général ont des branches noires avec des embouts réglables et un pont en caoutchouc souple. Chaque unité contient 20 étuis.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture bifocales
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Fonction de la lentilleBifocal
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesANSI
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Couleur du bras Noir
  • Force de dioptrie +2.00
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série SecureFit
  • Détectable avec rayons X Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires